NISMO
NISMOの ファイリング
NISMOの クリップボード
日産NISMO レーシングバインダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51065466
品番
KWA14-60P00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
チームスタッフが使用するこだわり仕様のバインダーです。
A4サイズ対応、上下止め、右開き仕様。
クリアポケット、カードポケット、ペンホルダーがついています。
材質
合成皮革、スチール
サイズ
A4
縦(cm)
34.5
厚さ(cm)
1.5
横(cm)
24.5