NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 秋冬 トップス
日産NISMO HERITAGEブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51065509
品番
KWA03-50R04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
人気のMA-1タイプにNISMOヘリテージロゴが映える、 レトロな雰囲気を感じられるブルゾンです。
裏地の青は往年のNISMOチームカラーをイメージしました。
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
66.5
着丈(cm)
70
適応身長(cm)
175-185
身幅(cm)
63
適応胸囲(cm)
104-109