日産NISMO BASIC ドライスウェットジップジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51065606 品番 KWA04-50P14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

肌触りがよく、ストレッチ性があり着心地の良いジャケットです。
ドライスウェットパンツとセットアップで着用可能です。

ブラック サイズLL 混率(%)ポリエステル80、コットン20 肩幅(cm)48 袖丈(cm)65 着丈(cm)73 機能ストレッチ性 適応身長(cm)175-185 身幅(cm)58 適応胸囲(cm)104-109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする