NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 秋冬 トップス
日産NISMO BASIC ドライスウェットジップジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51065658
品番
KWA04-50P24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
肌触りがよく、ストレッチ性があり着心地の良いジャケットです。
ドライスウェットパンツとセットアップで着用可能です。
色
グレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル80、コットン20
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
73
機能
ストレッチ性
適応身長(cm)
175-185
身幅(cm)
58
適応胸囲(cm)
104-109