NISMO
日産NISMO PREMIUM レザーインテリジェントキーケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51065676
品番
KWA10-50RK1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
黒のオールレザーのインテリジェントキーケースです。
ブラックニッケルのカラビナが高級感を演出します。
材質
【本体】牛革【金属部】亜鉛合金
縦(cm)
13.5
厚さ(cm)
3
横(cm)
5