MGAKコモノトレー15S(W)+MGAKフックS(W)+MGSKタオルハンガーL(CG) どこでもラック 小物置きS+フック+タオルハンガー タカラスタンダード 51066674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGAKコモノトレー15S(W)+MGAKフックS(W)+MGSKタオルハンガーL(CG) どこでもラック 小物置きS+フック+タオルハンガー タカラスタンダード 51066674
MGAKコモノトレー15S(W)+MGAKフックS(W)+MGSKタオルハンガーL(CG) どこでもラック 小物置きS+フック+タオルハンガー タカラスタンダード 51066674
MGAKコモノトレー15S(W)+MGAKフックS(W)+MGSKタオルハンガーL(CG) どこでもラック 小物置きS+フック+タオルハンガー タカラスタンダード 51066674

どこでもラック 小物置きS+フック+タオルハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色チャコールグレー
内容量1セット注文コード51066674品番MGAKコモノトレー15S(W)+MGAKフックS(W)+MGSKタオルハンガーL(CG)
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。
ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。

用途
壁面収納
色
チャコールグレー
セット内容
小物トレー(ホワイト)+フック+タオルハンガーL
寸法(mm)
350×60×80
最大積載荷重(g)
1500
関連資料:(0.11MB) (0.11MB)
注意
※最大収納重量(1500g)以上のものはかけないでください。(最大収納重量はメーカーのホーロー製パネルに取付けた場合)
※金属面以外の場所へ取付けないでください。
※吸盤が破損・変形・脱落している場合は使用しないでください。
※勢いよく物を収納しないでください。製品や収納物が落下し、破損や怪我につながるおそれがあります。
※浴室内等湿気の高い場所へ取付けないでください。サビが発生するおそれがあります。
※加熱機器に記載されている離隔距離の範囲内に本製品を設置しないでください。製品や収納物の破損・変形、または火災につながるおそれがあります。
※小物トレー部分はホワイトになります。
※印刷色のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする