NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 秋冬 トップス
日産NISMO コンビブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51067049
品番
KWA03-50M01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
薄手ニット編み生地とポリエステル生地をコンビで使用して、軽い着心地に仕上げました。
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
61
裾幅(cm)
50.5
適応身長(cm)
155-165
裄丈(cm)
82
身幅(cm)
52.5
袖口幅(cm)
9
適応胸囲(cm)
80-86