NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 秋冬 トップス
日産NISMO コンペティションジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51067164
品番
KWA03-50P31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
細身のシルエットでスタイリッシュなジャケットです。
伸縮性と防風性を兼ね備えた高機能な三層構造生地を使用しています。
・縦型ファスナーの胸ポケット/左上腕にはペンホルダー/袖にはチェッカー柄のエンボス
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
64
機能
伸縮性/防風性
適応身長(cm)
155-165
身幅(cm)
47
適応胸囲(cm)
76-84