NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 秋冬 トップス
日産NISMO コンペティションジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
51067198
品番
KWA03-50P34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
細身のシルエットでスタイリッシュなジャケットです。
伸縮性と防風性を兼ね備えた高機能な三層構造生地を使用しています。
・縦型ファスナーの胸ポケット/左上腕にはペンホルダー/袖にはチェッカー柄のエンボス
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
機能
伸縮性/防風性
適応身長(cm)
175-185
身幅(cm)
56
適応胸囲(cm)
95-103