日産NISMO チームオーセンティックウィンドブレーカー #23

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード51067320 品番KWA03-60P11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,790
販売価格(税別)
28,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

選手、チームスタッフ着用モデルと同じ仕様の#23オーセンティックウィンドブレーカーです。
防寒性と撥水性を兼ね備え、機能面にも優れています。
MIZUNO社製

種別ウィンドブレーカー ブラック サイズS 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)44.2 袖丈(cm)83.6 着丈(cm)65.8 機能防寒性/撥水性 適応身長(cm)162-168 身幅(cm)54 適応胸囲(cm)85-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする