日産NISMO チームオーセンティックウィンドブレーカー #23

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード51067329 品番KWA03-60P12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

選手、チームスタッフ着用モデルと同じ仕様の#23オーセンティックウィンドブレーカーです。
防寒性と撥水性を兼ね備え、機能面にも優れています。
MIZUNO社製

種別ウィンドブレーカー ブラック サイズM 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)45.6 袖丈(cm)85.8 着丈(cm)67.9 機能防寒性/撥水性 適応身長(cm)167-173 身幅(cm)56 適応胸囲(cm)89-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする