NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの オールシーズン トップス
日産NISMO チームオーセンティックウィンドブレーカー #23
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51067338
品番
KWA03-60P13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
選手、チームスタッフ着用モデルと同じ仕様の#23オーセンティックウィンドブレーカーです。
防寒性と撥水性を兼ね備え、機能面にも優れています。
MIZUNO社製
種別
ウィンドブレーカー
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
88
着丈(cm)
70
機能
防寒性/撥水性
適応身長(cm)
172-178
身幅(cm)
58
適応胸囲(cm)
93-99