NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの オールシーズン トップス
日産NISMO チームオーセンティックウィンドブレーカー #23
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51067356
品番
KWA03-60P19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
選手、チームスタッフ着用モデルと同じ仕様の#23オーセンティックウィンドブレーカーです。
防寒性と撥水性を兼ね備え、機能面にも優れています。
MIZUNO社製
種別
ウィンドブレーカー
色
ブラック
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
50.8
袖丈(cm)
92.4
着丈(cm)
76.2
機能
防寒性/撥水性
適応身長(cm)
187-193
身幅(cm)
64
適応胸囲(cm)
105-111