NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 秋冬 トップス
日産NISMO ポケッタブルフーディジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51067390
品番
KWA04-50RB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
コンパクトに収納可能でありながら、しわになりにくい上質さを兼ね備えたポケッタブルウインドジャケットです。
着用時は収納袋を内側に吊るせます。
・軽撥水
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
着丈(cm)
70
機能
撥水
適応身長(cm)
165-175
裄丈(cm)
63.5
身幅(cm)
58.5
適応胸囲(cm)
85-90