充電式ポータブル DVDプレーヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品リモコン、ACアダプター、カーアダプター、AVケーブル、車載バッグ、取扱説明書 注文コード51067514 品番PDVD-779TS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品リモコン、ACアダプター、カーアダプター、AVケーブル、車載バッグ、取扱説明書 仕様【専用カーアダプター】入力:DC12V、出力:DC12V2.0A 容量【USB/SD】最大32GB 消費電力(W)7 出力(スピーカー)1.5W×2 電源【ACアダプター】(入力)AC100-240V 50/60Hz、(出力)DC12V 2.0A 本体質量(kg)約0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×168×40 液晶サイズ7型ワイド バッテリー2400mAh DC3.7V ディスクDVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW 解像度800×480(16:9) 対応メディアDVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3 入力端子AV入力、USB端子、SDカードスロット 充電時間(時間)約4 画面サイズ7型 出力端子AV出力、イヤホン端子 再生時間(時間)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする