WG-90 BLK 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 51067539

 

WG-90 BLK 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 51067539
WG-90 BLK 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 51067539
WG-90 BLK 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 51067539
WG-90 BLK 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 51067539
WG-90 BLK 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 51067539
WG-90 BLK 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 51067539
WG-90 BLK 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 51067539
WG-90 BLK 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 51067539
WG-90 BLK 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 51067539
WG-90 BLK 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 51067539
WG-90 BLK 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 51067539
WG-90 BLK 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 51067539
WG-90 BLK 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 51067539
WG-90 BLK 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 51067539
WG-90 BLK 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 51067539
WG-90 BLK 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 51067539

防水防塵デジタルカメラ WG-90

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード51067539品番WG-90 BLK
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

【頼れるタフネスボディ】
水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。
【高画質と多様な撮影モード】
有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。
【いろいろなマクロ撮影】
撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。
【フルHDの動画撮影機能】
高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。
【多彩な撮影機能】
釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。
【その他の機能】
最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。

付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンドブラック電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値)撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)122.5×61.5×29.5

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする