コジット
コジットの 暖房用品
コジットの 加湿器
コジットの 加湿器オプション・交換部品
加湿タンクの除菌剤お徳用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51067679
品番
238840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
タンクに適量注ぐだけ!加湿器タンクの雑菌・カビ対策に。
材質
アザディラクチン(ニームオイル)、大豆エキス、穀物エキス、界面活性剤、水
寸法(mm)
約57×57×162
容量(mL)
300
質量(g)
約335
香り
無香料