透明肌 泡立ちボディロングブラシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51067697 品番932557
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

全身凹凸ブラシで摩擦レスケア

材質ハンドル:ABS樹脂 毛:ポリエステル 寸法(mm)約70×315×35 質量(g)約150 種類ブラシ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする