薄く畳める洗い桶 ハンドル付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51067749 品番911347
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

薄くたためてたっぷり入るハンドル付洗い桶

材質折りたたみ部分:熱可塑性エラストマー、枠・底・ハンドル:ポリプロピレン グリーン 質量(g)約530 寸法(cm)使用時/約38×28.5×16.5(ハンドル含む)、 折りたたみ時/約38×28.5×6.5(ハンドル含む) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする