※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC-086 増設デュアルUSB+ソケット BRIDGE 51067880 PC-086 増設デュアルUSB+ソケット BRIDGE 51067880 PC-086 増設デュアルUSB+ソケット BRIDGE 51067880 PC-086 増設デュアルUSB+ソケット BRIDGE 51067880

増設デュアルUSB+ソケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51067880 品番PC-086
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

一度に3つの電源が使えます。ソケットには防塵・簡易防水キャップ付き。USB×2、ソケット。
ソケットおよびUSB2個に接続された機器の合計が5A、USB2個に接続された機器が2.4Aを超えないようにしてください。
ボルトルトもしくは両面テープ取付。ギボシ端子、スリーブ付。

用途12V機器(ドライブレコーダー、レーダー、携帯電話、タブレット)の電源としてご利用ください。 定格電圧(V)12 定格電流(A)(A/B接点)5 適合電線サイズ(sq)0.75相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする