SAM'U サミュ PH センシティブサンクリーム SPF50+ PA++++

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50mL) 注文コード51069246 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

紫外線から疲れた肌を守ってくれる、オールシーズンデイリーケア低刺激サンクリーム水分クリームのようにしっとりとやわらかく、白浮きせずに透明でさっぱりと仕上がり、紫外線から肌を保護し、保湿やケアも手助けしてくれる、オールシーズン負担少なく使用可能な日焼け止めクリーム。SPF50+で日焼けを引き起こすUVBはもちろん、一番強力な遮断等級PA++++で老化の主要因UVAを隙間なくブロックし、肌の内側の光沢を保護します。

用途日焼け止めクリームの適正量は500円玉一枚分ほど。適正量を外出の20分前までに塗ると肌の保護を手助けしてくれます。 シリーズSAM'U サミュ 紫外線カットSPF50+/PA++++
注意
※お肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。
※そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※また、傷やはれもの、しっしん等の異常がある部位には、ご使用にならないでください。
※(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた場合
※(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合
※目に入らないようご注意ください。目に入った場合は、こすらずにすぐに洗い流してください。その後、目に異物感など異常が残る場合は、眼科専門医へご相談されることをおすすめします。
※極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
※開封後はなるべくお早めにご使用ください。
※ペット、乳幼児や認知症の方の手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする