ペリカン石鹸 VIO CLEAN

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(105g) 注文コード51069289 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

「石鹸でデリケートゾーンの肌荒れ・ニオイケア!」人には相談しにくく、悩ましいデリケートゾーンのお悩み。実は女性の約2人に1人がデリケートゾーンにトラブルを抱えています。中でも多いのが「肌荒れ(ヒリつきやかゆみなど)」と「ニオイ」のお悩み。デリケートゾーンは常に多湿で温かいうえに、下着やナプキンを着けているためムレやすく、肌荒れを起こしやすい部位です。また、汚れを元に繁殖した雑菌(=悪玉菌)やストレスや過労、ホルモンバランスの乱れにより、肌バリア機能が低下しニオイが出やすい部位でもあります。
ペリカン石鹸は、デリケートゾーンの「肌荒れ」と「ニオイ」が肌バリア機能の低下により起こる、という事実に着目。肌バリア機能を正常に保つには、多すぎる悪玉菌は洗い流し、善玉菌を増やしていくことが大切です。そこでVIO CREANは誕生しました。VIO CREANは、肌バリア機能を低下させる悪玉菌を泥とオリゴ糖スクラブで洗い流し、お肌に必要な善玉菌(乳酸桿菌)をプラス。さらにこの石鹸はデリケートゾーンのお肌と同じ弱酸性。お肌にやさしい洗い心地なので毎日お使いいただけます。お肌に必要な善玉菌をプラスし、
デリケートゾーンの肌バリア機能をサポートすることで肌荒れやニオイ悩みを繰り返さないお肌を作りましょう。
天然精油100%!ほのかなナチュラルハーブの香り〜
スティンギングテスト済
すべての方に刺激やアレルギーがないということではありません。
パッケージにはFSC認証紙を使用

用途
ぬるま湯で石けんをしっかりと濡らし、手の中で転がすように泡立ててください。たっぷりの泡でデリケートゾーンをやさしく包むように洗った後、ぬるま湯で洗い流してください。
《スペシャルケア》
デリケートゾーンの黒ずみが気になる時は、週1回石けんで直洗いするのがオススメ。オリゴ糖の細やかなスクラブがニオイや黒ずみの原因である汚れを除去します。
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
※お肌に合わない場合はご使用をおやめください。
※傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
※目に入らないよう注意し、入った場合はすぐに水で洗い流してください。
※開封後はなるべく早くお使いください。
※防腐剤
※香料などは添加していません。
※香りは生地特有のものです。
※保管環境によって色や香りが変わる場合がありますが、ご使用に問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする