ペリカン石鹸 ベル・ランジェ 下着用洗濯石鹸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(160g) 注文コード51069368 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ベル・ランジェは、もっとも汚れやすく繊細で、もっとも素肌に近いファブリック「下着専用の無添加洗濯せっけん」です。汚れがしっかり落ちるだけでなく、下着や素肌をいたわるレシピにこだわりました。型くずれが心配なブラや、デリケートなお肌に近いショーツをやさしくリフレッシュ出来ます。[無添加]蛍光増白剤・漂白剤・防腐剤・着色料・合成界面活性剤・動物由来原料97%以上天然由来成分使用。石鹸置きにもなるスポンジつき。

用途ブラジャーまたはショーツを、40℃以下のシャワーで30秒程洗い流す。泡立てたスポンジで、こすらずトントンたたき洗い。40℃以下のお湯をはり、透明になるまでお湯を入れ替えながら押すようにやさしくすすぐ。軽く押すように水をきり、タオルでやさしくはさみ、余分な水を取る。ブラジャーは、後ろのホックをとめ、カップの下を2カ所挟み乾かす。ショーツは伸びないよう、ウエスト部分の左右2カ所を挟み乾かす。石鹸は、よく水を切りスポンジの上に置いて、風通し良く保存していただくとより長持ち。汚れがひどい時、全自動洗濯機で洗う前の部分洗 いとして使用可能。
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
※湿疹、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害がある時には、悪化させるおそれがありますので使用しないでください。
※かぶれたり、刺激を感じた時には、使用を中止してください。
※目に入らないよう、ご注意ください。
※目に入った場合は、こすらずすぐに洗い流してください。
※目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。泡立てて洗った後、水やお湯で洗い流してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする