パルガントン 涙袋コンシーラー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5g) 注文コード51069666 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

ひと塗りで目幅印象が変わる、ぷっくり涙袋が完成する涙袋用のコンシーラー。とてもなめらかなテクスチャーで肌なじみ良く、簡単に立体的な涙袋がスルスル描けるので、涙袋メイク初心者も失敗なくお使い頂けます。斜めカットになっているので、先端部分は涙袋や細かい部分を描く時に、全面でアイシャドウベースやニキビ跡やクマ隠しコンシーラー(コンシーラーとしては、01ピーチベージュがおすすめ)としてお使い頂けます。ウォータープルーフで、涙や汗、こすれにも強いので、1日中立体的なぷっくり涙袋をキープできます。塗るだけでふんわり可愛いピンクベージュ。肌なじみの良いピンクベージュなので、ピンクメイク初心者でも使いやすく立体的なぷっくり涙袋ができます。

用途1mm程度くり出し、目元に塗布してください。 03 ピンクベージュ
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェイシャル化粧品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする