※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2 Z Series 薄型シリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51070007
品番
CDQ2D20-30DZ-A73HLS
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
形式
空気圧タイプ
最高使用圧力(MPa)
1
ボディオプション
標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動
取付ボルト
取付ボルトなし
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
1ケ
ポートねじの種類
Rc/Mねじ
取付支持金具
二山クレビス形
オートスイッチ有無
オートスイッチ付