WAKI(和気産業)
マグネット異方性粘着付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(3個)
注文コード
51070838
品番
FMG-022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
強力!! 一般的な磁石で安定した磁力!
保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。
耐蝕性・耐酸化性に優れています。
用途
掲示用に
材質
フェライト
高さ(mm)
5
径(Φmm)
20
吸着力(N)
3.92
注意
※磁気記憶媒体(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカード、切符、電子時計、など)には近づけないでください。使用できなくなることがあります。
※ペースメーカー等電子医療機器を装着した人へ磁石を近づけないでください。医療機器の正常な動作を損ない、人命にかかわる恐れがあります。
※飲み込むと窒息の危険があります。万が一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。お子様の手の届くところには磁石を置かないでください。
※高温時で使用される場合は、常温時(20℃)に比べ磁力が低下しますのでご注意下さい。
※吸着力は鉄板平面上で垂直方向への引張荷重です。(常温時)対象物によって数値は変化します。