マグネット異方性粘着付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51070847 品番FMG-023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

強力!! 一般的な磁石で安定した磁力!
保持力が大きいので、減磁しにくく安定した磁力を発揮します。
耐蝕性・耐酸化性に優れています。

用途掲示用に 材質フェライト 高さ(mm)5 径(Φmm)30 吸着力(N)7.85
注意
※磁気記憶媒体(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカード、切符、電子時計、など)には近づけないでください。使用できなくなることがあります。
※ペースメーカー等電子医療機器を装着した人へ磁石を近づけないでください。医療機器の正常な動作を損ない、人命にかかわる恐れがあります。
※飲み込むと窒息の危険があります。万が一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。お子様の手の届くところには磁石を置かないでください。
※高温時で使用される場合は、常温時(20℃)に比べ磁力が低下しますのでご注意下さい。
※吸着力は鉄板平面上で垂直方向への引張荷重です。(常温時)対象物によって数値は変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする