曜日別特売
NMG-025 ネオジウムマグネット ヨーク付丸 WAKI(和気産業) 51070890

NMG-025 ネオジウムマグネット ヨーク付丸 WAKI(和気産業) 51070890
NMG-025 ネオジウムマグネット ヨーク付丸 WAKI(和気産業) 51070890
NMG-025 ネオジウムマグネット ヨーク付丸 WAKI(和気産業) 51070890

ネオジウムマグネット ヨーク付丸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード51070890品番NMG-025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。
割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。

用途
掲示用に
材質ネオジウム穴径(Φmm)8吸着力(N)117.68寸法(Φ×mm)40×10
注意
※磁気記憶媒体(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカード、切符、電子時計、など)には近づけないでください。使用できなくなることがあります。
※ペースメーカー等電子医療機器を装着した人へ磁石を近づけないでください。医療機器の正常な動作を損ない、人命にかかわる恐れがあります。
※飲み込むと窒息の危険があります。万が一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。お子様の手の届くところには磁石を置かないでください。
※高温時で使用される場合は、常温時(20℃)に比べ磁力が低下しますのでご注意下さい。
※吸着力は鉄板平面上で垂直方向への引張荷重です。(常温時)対象物によって数値は変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする