曜日別特売
NMG-027 ネオジウムマグネット 穴付き 丸 WAKI(和気産業) 51070908

NMG-027 ネオジウムマグネット 穴付き 丸 WAKI(和気産業) 51070908
NMG-027 ネオジウムマグネット 穴付き 丸 WAKI(和気産業) 51070908
NMG-027 ネオジウムマグネット 穴付き 丸 WAKI(和気産業) 51070908

ネオジウムマグネット 穴付き 丸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
吸着力(N)38.25
内容量1個注文コード51070908品番NMG-027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

実用磁石の中で最高の磁力!強力な磁場を作り出します。
割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。

用途
掲示用に
材質ネオジウム穴径(Φmm)4.2吸着力(N)38.25寸法(Φ×mm)15×4
注意
※磁気記憶媒体(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカード、切符、電子時計、など)には近づけないでください。使用できなくなることがあります。
※ペースメーカー等電子医療機器を装着した人へ磁石を近づけないでください。医療機器の正常な動作を損ない、人命にかかわる恐れがあります。
※飲み込むと窒息の危険があります。万が一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。お子様の手の届くところには磁石を置かないでください。
※高温時で使用される場合は、常温時(20℃)に比べ磁力が低下しますのでご注意下さい。
※吸着力は鉄板平面上で垂直方向への引張荷重です。(常温時)対象物によって数値は変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする