シリコンコーティングマグネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51070944 品番 KNG-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ビスで固定して使用できる。強く締めても割れない。
実用磁石としては最高の磁力を持ち強力な磁場を作り出します。
割れや欠けが少なく、機械的強度にも優れています。

用途掲示用に 材質ネオジウム 穴径(Φmm)3.5 寸法(Φ×mm)20×5 吸着力(N/cm2)11.77
注意
※磁気記憶媒体(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカード、切符、電子時計、など)には近づけないでください。使用できなくなることがあります。
※ペースメーカー等電子医療機器を装着した人へ磁石を近づけないでください。医療機器の正常な動作を損ない、人命にかかわる恐れがあります。
※飲み込むと窒息の危険があります。万が一飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。お子様の手の届くところには磁石を置かないでください。
※高温時で使用される場合は、常温時(20℃)に比べ磁力が低下しますのでご注意下さい。
※決して分解しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする