曜日別特売
114173 アクリアウール 旭ファイバーグラス 51071310

114173 アクリアウール 旭ファイバーグラス 51071310
114173 アクリアウール 旭ファイバーグラス 51071310
114173 アクリアウール 旭ファイバーグラス 51071310

アクリアウール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1パック(4枚)注文コード51071310品番114173
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

防湿フィルム別張りタイプのアクリア。
ポリエチレンフィルムに包まれていないグラスウールです。
手触りもソフト、従来のグラスウールのチクチク感がほとんどありません。

長さ(mm)2880幅(mm)430厚さ(mm)105使用箇所間柱-間柱(軸組尺モジュール)熱伝導率(W/mk)0.036密度(kg/m3)高性能24施工面積約1.5坪分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)2.9グリーン購入法適合
注意
※保管時および施工後は養生をし、雨にぬらさないようにご注意ください。
※床下換気量を十分確保ください。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅様へ(個人事業主様含む、御不在時間のある納品先)の配送はできない商品になります。又、お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
北海道地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする