アクリアネクストα

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6枚) 注文コード 51071398 品番 113404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

断熱等性能等級4
省エネルギー基準対応(3地域以南:壁)
JIS A 6930同等の防湿気密フィルム(50ミクロン厚)付属の製品
従来のグラスウールに比べてフィルム耳幅が広くなっており、施工性に優れています。
省エネルギー基準の施工で推奨されている防湿フィルムの重ね幅(概ね30mm以上)に対応しています。
6面パックのフルパック仕様です。

用途壁用断熱 長さ(mm)2880 幅(mm)430 厚さ(mm)105 使用箇所 熱伝導率(W/mk)0.034 密度(kg/m3)高性能20 施工面積約2.3坪分 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)3.1 グリーン購入法適合
注意
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅様へ(個人事業主様含む、御不在時間のある納品先)の配送はできない商品になります。又、お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする