曜日別特売
114955 アクリアUボードNTα 旭ファイバーグラス 51071520

114955 アクリアUボードNTα 旭ファイバーグラス 51071520
114955 アクリアUボードNTα 旭ファイバーグラス 51071520

アクリアUボードNTα

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
長さ(mm)805
内容量1パック(6枚)注文コード51071520品番114955
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

断熱等性能等級5
4~7地域の外気に接する床の熱抵抗値の基準:R3.4に対応
施工性に優れています。適度な弾力性があり、隙間のない施工が可能です。
透湿性に優れています。水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃がします。

用途
床用断熱
長さ(mm)805幅(mm)805厚さ(mm)120使用箇所熱伝導率(W/mk)0.035密度(kg/m3)高性能20施工面積約1.5坪分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)3.4グリーン購入法適合
注意
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅様へ(個人事業主様含む、御不在時間のある納品先)の配送はできない商品になります。又、お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
北海道地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする