電圧(V)36
バッテリー容量(Ah)4
吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25
集塵容量(L)6
連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120
長さ(mm)331
幅(mm)408
高さ(mm)369
質量(kg)9.2※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業
付属品ホース(内径Φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー
仕様連動機能なし
タイプ乾湿両用
ホース内径(Φmm)38
ホース長さ(m)1.5
騒音値(dB)56〜66(無負荷)
最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6
真空度(kPa)最大20.1