36Vコードレス卓上スライド丸のこ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池BSL36A18BX、急速充電器、電池カバー、バイス組 注文コード51071590 品番C3606DRB (K)(XPSZ)
参考基準価格(税別)¥178,600 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ
コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。
クラス最軽量(10.3kg)
トリプルベアリングで高精度切断。
クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。
照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。
墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。
電池2年保証
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池容量(Ah)2.5/5 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 蓄電池電圧(V)36/18 使用可能ノコ刃外径(mm)160〜165/穴径20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分) 質量(kg)10.3(蓄電池装着時) 全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時) モーターDCブラシレスモーター 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 蓄電池形名BSL36A18BX 充電器形名UC18YDL2 切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0〜45、右:0〜57、【傾斜】左:0〜45、右:0〜45、【複合】左傾斜:0〜45のとき 左右回転:0〜45、右傾斜:0〜45のとき 左回転:031、右回転:0〜45 付属品チップソー黒鯱(外径165、穴径20、刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、蓄電池BSL36A18BX、急速充電器、電池カバー、バイス組 1充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本
注意
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3626、BSL3660 および BSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする