36Vコードレスコンクリートバイブレータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51071608 品番UV3628DA WPZ
参考基準価格(税別)¥93,700 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。
一人作業でも最後までラクラク。
AC製品より作業が速い!。
パワーは選べる2モード!。
【パワーモード】
ベタ基礎などの広範囲の作業に。
【ノーマルモード】
段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。
電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き 付属品蓄電池(BSL36B18X)×1、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー 質量(kg)4.2(蓄電池装着時) 形式フレキタイプ モータータイプブラシレスモーター 直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825 振動数(min-1)12000/15200 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー電圧(V)36 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109 充電時間(分)満充電:約40※UC18YDL2使用時 標準作業時間パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18X使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする