18V コードレスロータリハンマドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51071626 品番DH18DPA 2XPZ
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途コンクリートへの穴あけ 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器(冷却機能付)、デプスゲージ、サイドハンドル、ケース、電池カバー 質量(kg)2.5(サイドハンドル含) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜1080(NORMALモード)、0〜800(LOWモード) 本体寸法(mm)271×213×81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工18 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜18 バッテリーBSL36A18X バッテリー容量(Ah)2.5/5 バッテリー電圧(V)36/18 保証期間なし 充電器形名UC18YDL2 充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電) 無負荷打撃数(min-1)0〜5500(NORMALモード)、0〜4100(LOWモード) シャンク形状SDSプラスシャンク 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする