36Vコードレス仕上釘打機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51071635 品番NT3640DA (XPZ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥107,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感
メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力
36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み
スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい
電源スイッチ
電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。
2灯式LEDライト
照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。
好バランス
ダイヤル式打込み深さ調整付
空打ち防止機構付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5 充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時) 付属品ノーズキャップ(2種類)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、ケース、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、蓄電池 質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時) モーター直流ブラシレスモーター 使用釘(mm)152025303540 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 蓄電池形名BSL36A18X 充電器形名UC18YDL2 使用釘仕上釘 使用釘(装てん数)100本(1連) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)外形:270×254×83(BSL36A18X装着時)
注意
※従来の蓄電池(BSL3620/3626/3660およびBSL18XX、BSL14XXシリーズ)はご使用になれません。
※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする