18Vコードレスヒートガン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51071644 品番RH18DA (NNP)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群
10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。
前回の温度を記憶するメモリー機能つき
風量2段階設定
縦置き可能で両手作業もラクラク
標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属
フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能
フック・LED標準搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

電源(V)18 用途塩ビ曲げ、シュリンク作業、シールはがし等 付属品ノズル(丸)、ノズル(曲面)、ノズル(平面)、システムケース1 質量(kg)1.3(BSL36A18X装着時) 温度(℃)I:30〜400、U:30〜550 連続使用時間(分)T:約21、U:約17 風量(L/min)I:200、U:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77495548
2023-05-09
用途:
LED等電気工事、シート貼り工事
北海工房 様 (建設業・工事業)

つい最近までコードレスのヒートガンがある事も知りませんでした。
昔から「コードレスがあれば」と思っていたので 即購入!
温度調整のデジタル表示とひっかけフックが気に入りました。
使い勝手の良さがお勧めです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする