36V コードレスインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー 注文コード51071660 品番WR36DE (2XPSZ)
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい差込角12.7mm仕様
クラス最速のスピードで作業時間を短縮!
強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!
オートストップ機能で締め過ぎ防止!
さらに、スマホでカスタマイズ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー 長さ(mm)169 質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時 高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 モーター直流ブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M10〜M24 締付能力(高力ボルト)M10〜M20 最大締付トルク(N・m)630 バッテリー容量(Ah)2.5 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 センターハイト(mm)36 振動3軸合成値(m/s2)13.5
関連資料:(0.44MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする