DH3640DB (2WPZ) 36Vコードレスハンマドリル(六角軸) HiKOKI(旧:日立工機) 51071687 DH3640DB (2WPZ) 36Vコードレスハンマドリル(六角軸) HiKOKI(旧:日立工機) 51071687 DH3640DB (2WPZ) 36Vコードレスハンマドリル(六角軸) HiKOKI(旧:日立工機) 51071687 DH3640DB (2WPZ) 36Vコードレスハンマドリル(六角軸) HiKOKI(旧:日立工機) 51071687 DH3640DB (2WPZ) 36Vコードレスハンマドリル(六角軸) HiKOKI(旧:日立工機) 51071687

36Vコードレスハンマドリル(六角軸)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース、電池カバー 注文コード51071687 品番DH3640DB (2WPZ)
参考基準価格(税別)¥172,100 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース、電池カバー 寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時) 質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時) 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250〜500(気温20℃満充電時) モーター直流ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時) 使用電池リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)36V-4.0 / 18V-8.0 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105 最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40 全負荷打撃数(min-1)1400〜2800(気温20℃満充電時) 充電時間(分)約30(実用充電)/ 約40(満充電) シャンク形状六角シャンク 蓄電池タイプマルチボルト蓄電池 振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0 商品タイプ本体+バッテリ 1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(4.0Ahマルチボルト):Φ19×60mm 約50個、Φ25×60mm 約25個、Φ32×60mm 約15個
関連資料:(0.75MB)
注意
※(NNK)仕様は蓄電池・充電器別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする