10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51071739 品番R12DC (NN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル 質量(kg)1.1(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V)10.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460(床用ノズル取付時987)×102×140 スイッチ形状パネルスイッチ 吸込仕事率(W)強:30/標準:18/弱:10 連続使用時間(分)強:約10/標準:17/弱:25(BSL1240M使用時) 集塵方式カプセル式 適合バッテリー10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 集塵容量(mL)560 商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
関連資料:(0.51MB)
注意
※電池・充電器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする