18Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51071757 品番 R18DC (NN)
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル 質量(kg)1.7(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)478(床用ノズル取付時1005)×112×169 スイッチ形状パネルスイッチ 吸込仕事率(W)強:40/標準:30/弱:16 連続使用時間(分)強:約40/標準:48/弱:66(BSL36A18X使用時) 集塵方式カプセル式 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 集塵容量(mL)560 商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
関連資料:(0.51MB)
注意
※電池・充電器別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51071757
2024-03-04
用途:
清掃作業時に使用
サービス業

以前からこのシリーズを利用しておりますが、吸込みも良く非常に重宝してます。ただ、以前の紙フィルターから布製フィルターにになった事で、吸込むパワーは落ちてます。その分粉塵によるモーター故障は無くなりましたが。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする