18Vコードレスクリーナー(サイクロン式)本体のみ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51071775 品番R18DC (S)(NN)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル 質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く) 電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)511(床用ノズル取付時1027)×112×169 スイッチ形状パネルスイッチ 吸込仕事率(W)強:25/標準:18/弱:10 連続使用時間(分)強:約40/標準:48/弱:66(BSL36A18X使用時) 集塵方式1段サイクロン 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 集塵容量(mL)400 商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
関連資料:(0.51MB)
注意
※電池・充電器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする