曜日別特売
RP18DA (NN) 18Vコードレス集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 51071800

RP18DA (NN) 18Vコードレス集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 51071800
RP18DA (NN) 18Vコードレス集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 51071800
RP18DA (NN) 18Vコードレス集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 51071800
RP18DA (NN) 18Vコードレス集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 51071800
RP18DA (NN) 18Vコードレス集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 51071800
RP18DA (NN) 18Vコードレス集じん機 HiKOKI(旧:日立工機) 51071800

18Vコードレス集じん機

(2件のレビュー)
内容量1台注文コード51071800品番RP18DA (NN)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

「軽量・コンパクトで手軽に使える」
質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時
HEPAフィルタ採用でクリーンな排気
HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付
乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能
本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい
ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能
伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途
乾湿両用
付属品ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ質量(kg)4.9※蓄電池BSL36A18X装着時電圧(V)18吸込仕事率(W)[Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35集塵容量(L)5.1最大風量(m3/min)1.8寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:30×0.5~2.5本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×393×330真空度(kPa)最大:11適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池吸水容量(L)3.5
関連資料:(0.81MB)
注意
※電池・充電器別売
※ジョイントノズル・床用ノズル・すき間ノズル・ショルダーベルト・ホルダは、タンク内に収納しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-09
用途: 現場での清掃に

コンパクトな充電式集塵機を色々と購入しましたがこれが一番良いです。
スティック型は吸引力が弱かったり、他社製のは紙パック式が無いためすぐに詰まったり、サイクロン式なども購入しましたが私は紙パック式が結局一番良いと思いました。
思った以上に吸引力が強いですし結構吸っても力が衰えません。
ダメなところは謎のアダプターの使い方が良く分からないのとブラシ型のノズルが付属されていないのでマキタのジョイントが必要なところですかね。
あとは大変満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 51071800
2024-02-01
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

・付属の布パックが謎、溜まったゴミが取り出せない、使い捨て?また非常に取付難い。HEPAなどいらないからシンプルにしてほしい
・パイプが金属で重いし冬場は手が凍える。プラにしてほしい。
・上物とタンク部の取付時に前後がわかり難い

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする