用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業
付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース
寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)
質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250〜500(気温20℃満充電時)
モーター直流ブラシレスモーター
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)
使用電池リチウムイオンバッテリー(別売)
最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40
全負荷打撃数(min-1)1400〜2800(気温20℃満充電時)
シャンク形状六角シャンク
蓄電池タイプマルチボルト蓄電池
振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
商品タイプ本体のみ
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(4.0Ahマルチボルト):Φ19×60mm 約50個、Φ25×60mm 約25個、Φ32×60mm 約15個