HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の マルチツール/セット品
マルチツール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51071827
品番
CV350V2
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
付属品
パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・ケース
質量(kg)
1.5
電流(A)
4.1
電源(V)
単相交流100
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
2心・2.5
振動数(min
-1
)
6000〜20000(通常モード・ダイヤル1〜5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA)
長さL×高さH×幅W(mm)
280×100×64
振動角度(°)
3.2
関連資料:
(3.06MB)