プレミックスタイプ天然石洗い出しセット MACHIYASELECT(マチヤセレクト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 種別淡路・セメント 注文コード51071897 品番淡路・セメント
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は種別66種類から選べます 他の種類を見る

天然石の美しさと伝統の左官技術を再現
水洗い不要で鮮やかな仕上がり。
室内、室外どちらも施工可能です。

用途
エントランス・アプローチ・玄関・ガレージ・テラス・屋上・店舗・遊歩道など
水洗いが不要です。スポンジで拭き取るだけで仕上がります。今まで施工できなかった室内にも施工を可能としました。
既調合(プレミックスタイプ)で面倒な現場での調合作業は不要です。専用種石も最適なザイズと割合に配合済みで均一で美しく仕上がります。
専用特殊セメントで施工時間も大幅に短縮、洗出しで翌日開放を可能にしました。店舗工事・リフォーム案件など時間的に余裕がない工事にもとても最適です。
施工で発生する汚泥水の回収も簡単確実にでき周辺を汚すこともなく環境にも優しく安心です。
◎扱いやすい1m2セットで無駄なく経済的。在庫管理も簡単にできます。
セット内容専用種石1袋、専用モルタル1袋、専用下塗剤1袋、取扱説明書1部 種別淡路・セメント 質量(kg/セット)30 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)1 混水量(L/袋)約3.2〜3.6 塗布厚さ(mm)13
関連資料:(0.58MB)
注意
※本製品は関西エリアのみの販売になります。
※ご覧になるパソコンやディスプレイ等の環境で色目の違いなどが発生します。予めご了承ください。
※個人宅配送はできません。予めご了承ください。
※種石は天然石を使用しています。ロットにより色目などが異なる場合がございます。
※使用する種石によりモルタルの色が変わってしまう場合があります。
※必ず、ご使用時には安全具・保護具を着用してください。
※コンクリート・モルタルの上に施工して下さい。
※気温が5℃以下であったり、施工後気温が5℃以下になることが予想される場合、施工を行わないでください。
※高温時の施工は直射日光を避けてください。
※施工面が高温の場合には、十分な水打ちを行い温度を下げてから、施工を始めてください。
※急激な乾燥を避けてください。
※施工面は清掃・下地処理を行ってください。
※垂直面には施工できません。
※セメント製品のため、若干の色むらが出ることがあります。
※ふき取りが不十分であったり、施工直後水がかかると白華(エフロ)が発生します。水がかからない様に留意してください。また、必要に応じてシート養生を行ってください。
※ご使用前に、必ず施工要領書・安全データシート・注意事項・禁止事項をよくお読みの上、正しく安全に施工してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1以上のご注文お送りできません
関東地方数量1以上のご注文お送りできません
信越地方数量1以上のご注文お送りできません
北陸地方数量1以上のご注文お送りできません
中部地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
関西地方数量2のご注文(数量1につき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
関西地方数量3のご注文(数量1につき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
関西地方数量4のご注文(数量1につき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
関西地方数量5のご注文(数量1につき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
関西地方数量6のご注文(数量1につき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
関西地方数量7のご注文(数量1につき) ¥3,400 / 税込 ¥3,740
関西地方数量8のご注文(数量1につき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
関西地方数量9のご注文(数量1につき) ¥3,900 / 税込 ¥4,290
関西地方数量10以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする