1153500002 トラック用荷台はしごワイドPRO シンセイ 51074575

 

1153500002 トラック用荷台はしごワイドPRO シンセイ 51074575
1153500002 トラック用荷台はしごワイドPRO シンセイ 51074575
1153500002 トラック用荷台はしごワイドPRO シンセイ 51074575

トラック用荷台はしごワイドPRO

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード51074575品番1153500002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。

用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。仕様手摺付き幅(mm)450全長(mm)800~1440質量(kg)3.5耐荷重(kg)100ステップ数2
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき9,999/税込10,999
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: トラック荷台の乗降
大井川重機有限会社建設業・工事業

会社にて利用しているのよりコンパクトで、軽い。現在トラックに常備されているものは、しっかりしているが重いので、使用しないケースがあると運転手から聞いています。

対象商品 : 51074575
2024-02-28
用途: 労働安全衛生規則の改正でトラックの荷台昇降用として
萬運輸株式会社 運輸・通信業

説明書が無くピンの抜き方に焦りましたが、何とか組み立てられました
非常に軽量/安価でいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする