アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 作業台
アーテック[学校教材・教育玩具]の 回転台
まわるペイントベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51074715
品番
55614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
クリップ台とターンテーブルの1台2役
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
Φ190×30
外径(Φmm)
190
個装
化粧箱
注意
※クリップは付属しておりません